Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITTX25 Bit, 1/4" (6,3mm), TX25, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BITTX25 Bit, 1/4" (6,3mm), TX25, Standard
BITTX25 Bit, 1/4" (6,3mm), TX25, Standard
Exemplarische Darstellung: 1/4"-Bit (TORX)
Artikel-Nr.:
     955-BIT TX25
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     BIT TX25
EAN/GTIN:
     4010995017194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Beschreibung: Qualitätsbits aus zähhartem Spezialstahl. Geeignet für harte Schraubfälle (Blech oder Metall), als auch für weiche Schraubfälle (Holz). Durch optimalen Passitz ist geringer Verschleiß bei optimaler Drehmomentübertragung sichergestellt. Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm) nach DIN 3123-C6.3, passend für Halter DIN 3126-D 6.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Größe:
TX25
Länge:
25 MM
Gewicht:
0,0053 KG
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
655
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
1
€ 9,80*
ab € 0,6395*
€ 0,9695*
1 Tag
731
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,00*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,05*
10
€ 5,46*
ab € 0,699*
€ 1,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.