| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP 14 K Herst.-Nr.: BLP 14 K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Düse: Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: -warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, -geringes Gewicht, -Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, -Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik odr Kunststoffindustrie Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,0 | Anschlussart: | Innengewinde | Anschluss (Gewinde): | G 1/4" | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole rectus, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, BLP14K, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Pistolen |
| | |
| |