Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLP9 Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Schlauchtülle 9 (3/8")mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLP9 Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Schlauchtülle 9 (3/8")mm
BLP9 Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Schlauchtülle 9 (3/8")mm
Exemplarische Darstellung: Aluminium Blaspistole mit Kurzdüse
Artikel-Nr.:
     955-BLP 9
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLP 9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: -warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)
Anschlussart:
Schlauchtülle
Anschluss (Schlauchdurchmesser innen):
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Schlauchanschluss, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ausblaspistole landefeld, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, BLP9, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, EWO-Blaspistolen, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,8246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.