| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP DR 40 Herst.-Nr.: BLP DR 40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Eingangsdruck: max. 15 bar Medien: Druckluft Vorteile: -Werkzeugmaschinen werden nicht beschädigt, da Späne nicht in empfindliche Stellen (Abdichtungen, Drehfutter, Maschinenbett usw.) gedrückt werden. *(± 15%, min. ± 0,5 bar) Weitere Informationen: | | Eingang (Innengewinde): | G 1/4" | Ausgang (Außengewinde): | G 1/4" | Ausgangsdruck* bei Eingangsdruck 5 bar: | 3,4 BAR | Ausgangsdruck* bei Eingangsdruck 10 bar: | 4,1 BAR | Ausgangsdruck* bei Eingangsdruck 15 bar: | 4,5 BAR | Druchfluss bei 15 bar Eingangsdruck: | 380 L/MIN | Gewicht: | 0,034 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,12* | € 14,04* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 10,21* | € 14,16* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,48* | € 15,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|