Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPSAE612 Blindplatte 1/2"-SAE (6000 PSI) (31,7mm) - ISO 6162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLPSAE612 Blindplatte 1/2"-SAE (6000 PSI) (31,7mm) - ISO 6162
BLPSAE612 Blindplatte 1/2"-SAE (6000 PSI) (31,7mm) - ISO 6162
Exemplarische Darstellung: SAE-Blindplatte, Stahl verzinkt
Zeichnung: SAE-Blindplatte
Artikel-Nr.:
     955-BLPSAE 612
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLPSAE 612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BLPSAE612
Blindflansche
Flansche
Flansch-Verschraubungen
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt Ausführung: Blindplatten mit Einstich für O-Ring Hinweis: Die zur Befestigung benötigten Flanschhälften und Dichtungen müssen separat bestellt werden. *Abhängig von Festigkeit der Schrauben
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
SAE- Lochbild:
1/2"-SAE (6000 PSI)
Flanschdurchmesser A:
31,7 MM
H:
7,9 MM
Betriebsdruck*:
400 BAR
Gewicht:
0,042 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.