| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BOHR MC SET7 Herst.-Nr.: BOHR MC SET7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Mehrzweckbohrer mit diamantgeschliffenen, scharfen Schneidkanten. Durch den Sonderanschliff, sowie der neuartigen Spiralisierung kann dieser Bohrer bei nahezu allen Materialien schlagend oder drehend eingesetzt werden. Lästige Bohrerwechsel für das Bohren von Stein, Metall oder Holz entfallen hiermit vollständig. Problemlöser zum Bohren von Fliesen oder Keramik bis Ritzhärte 8! Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern mit Bohrfutteraufnahme zum drehenden und schlagenden Bohren von passgenauen Löchern in praktisch allen Materialien im Innenausbau. Zum Beispiel: Fliesen und Keramik bis Ritzhärte 8, Mauerwerk, Holz, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffe, Ziegelsteine, Kunststoffe, Beton B35. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Set (7-teilig in stabiler Kunststoffkassette) | Durchmesser: | 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 10 - 12 MM | enthält Mehrzweckbohrer: | BOHR MC 4X75 | enthält Mehrzweckbohrer-1: | BOHR MC 5X85 | enthält Mehrzweckbohrer-2: | BOHR MC 6X100 | enthält Mehrzweckbohrer-3: | BOHR MC 8X120 | enthält Mehrzweckbohrer-4: | BOHR MC 10X120 | enthält Mehrzweckbohrer-5: | BOHR MC 12X150 | Gewicht: | 0,37 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bohrer set, BOHRMCSET7, Betonbohrer, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, Hammerbohrer, Hartmetall-Betonbohrer, Mehrzweck-Bohrer, Metallbohrer, Multiconstruction Bohrer, Schlagbohrer |
| | |
| |