| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BSF 14 MS Herst.-Nr.: BSF 14 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ausführung: Die Belüftungsschrauben sind mit und ohne Luftfilter lieferbar. Für den Einsatz in ölhydraulischen Anlagen sollten Belüfter mit Filter verwendet werden. Zusätzlich lieferbar sind Einfüll- und Belüftungsschrauben mit Ölmessstab aus Stahl, der beliebig gekürzt werden kann. Verwendung: als Einfüller und Belüfter von Flüssigkeitsbehältern wie z.B. Hydrauliktanks oder als Getriebe-Befüll- und -Entlüftungsanschluss Werkstoffe: Typ Kunststoff: Körper: Polyamid, Dichtung: NBR, Luftfilter: PU-Schaum, Ölmessstab: Stahl verzinkt, Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: Fasit 202 (Mineralfaser mit NBR), Luftfilter: verzinktes Stahldrahtgewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Mineralöle (Wasser nur ohne Ölmessstab) Filterfeinheit: Luftfilter 50 bis 60 µm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | mit Luftfilter | Gewinde: | G 1/4" | Durchmesser Verschlussschraube: | SW18 MM | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |