Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSFM114K Einfüllschraube G 1-1/4", mit Luftfilter und Ölmessstab, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (mit Ölmessstab)
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (mit Ölmessstab)
Artikel-Nr.:
     955-BSFM 114 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BSFM 114 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Einfüllschraube Pneumatik
Einfüllschraube Pneumatikgeräte
Ausführung: Die Belüftungsschrauben sind mit und ohne Luftfilter lieferbar. Für den Einsatz in ölhydraulischen Anlagen sollten Belüfter mit Filter verwendet werden. Zusätzlich lieferbar sind Einfüll- und Belüftungsschrauben mit Ölmessstab aus Stahl, der beliebig gekürzt werden kann. Verwendung: als Einfüller und Belüfter von Flüssigkeitsbehältern wie z.B. Hydrauliktanks oder als Getriebe-Befüll- und -Entlüftungsanschluss Werkstoffe: Typ Kunststoff: Körper: Polyamid, Dichtung: NBR, Luftfilter: PU-Schaum, Ölmessstab: Stahl verzinkt, Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: Fasit 202 (Mineralfaser mit NBR), Luftfilter: verzinktes Stahldrahtgewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Mineralöle (Wasser nur ohne Ölmessstab) Filterfeinheit: Luftfilter 50 bis 60 µm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
mit Luftfilter und Ölmessstab
Gewinde:
G 1-1/4"
Durchmesser Verschlussschraube:
63 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikgeräteeinfüllschraube, einfüllschraube pneumatik, BSFM114K, Belüftungsschrauben, Einfüllschrauben, Entlüftungsschrauben, Öleinfüllschrauben, Tank-Belüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.