Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSM34K Einfüllschraube G 3/4", ohne Luftfilter, mit Ölmessstab, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (mit Ölmessstab)
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (mit Ölmessstab)
Artikel-Nr.:
     955-BSM 34 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BSM 34 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Einfüllschraube Pneumatik
Einfüllschraube Pneumatikgeräte
Ausführung: Die Belüftungsschrauben sind mit und ohne Luftfilter lieferbar. Für den Einsatz in ölhydraulischen Anlagen sollten Belüfter mit Filter verwendet werden. Zusätzlich lieferbar sind Einfüll- und Belüftungsschrauben mit Ölmessstab aus Stahl, der beliebig gekürzt werden kann. Verwendung: als Einfüller und Belüfter von Flüssigkeitsbehältern wie z.B. Hydrauliktanks oder als Getriebe-Befüll- und -Entlüftungsanschluss Werkstoffe: Typ Kunststoff: Körper: Polyamid, Dichtung: NBR, Luftfilter: PU-Schaum, Ölmessstab: Stahl verzinkt, Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: Fasit 202 (Mineralfaser mit NBR), Luftfilter: verzinktes Stahldrahtgewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Mineralöle (Wasser nur ohne Ölmessstab) Filterfeinheit: Luftfilter 50 bis 60 µm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Luftfilter, mit Ölmessstab
Gewinde:
G 3/4"
Durchmesser Verschlussschraube:
47 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikgeräteeinfüllschraube, einfüllschraube pneumatik, BSM34K, Belüftungsschrauben, Einfüllschrauben, Entlüftungsschrauben, Öleinfüllschrauben, Tank-Belüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.