Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUZR2ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 2", V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUZR2ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 2", V4A
BUZR2ES Verschlusskappe, 60° Kegel G 2", V4A
Exemplarische Darstellung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen), 1.4571
Zeichnung: Verschlussverschraubung mit G-Gewinde (60° Universaldichtkegel, innen)
Artikel-Nr.:
     955-BUZR 2 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BUZR 2 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohrverschluss
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Verwendung: BUZR-Verschlusskappen mit einem 60°-Konus dienen zum Verschließen von Schlauchleitungen und Rohrverschraubungen, die mit einem 60°-Universaldichtkegel als Außengewinde ausgestattet sind. *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
G 2"
PN*:
75 BAR
Gewicht:
0,9 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 376,03*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 327,58*
€ 376,59*
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 379,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,59*
€ 448,1421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,10*
€ 446,369
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,55*
€ 436,1945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,39*
€ 421,7241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,58*
€ 389,8202
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.