Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BV14SC ACE-Bolzenvorlagerung, M 14x1,5, für SC 190 EUM0-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Bolzenvorlagerung für Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Bolzenvorlagerung für Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-BV 14 SC
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     BV 14 SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BV14SC
ACE-Stoßdämpfer
Bolzenvorlagerungen für Stoßdämpfer
Einstellbare Stoßdämpfer
Hinweis: Die Bolzenvorlagerung kann nur bei Stoßdämpfer ohne Aufprallkopf montiert werden. Dieser muss ggf. demontiert werden.
Weitere Informationen:
Verwendbar für Stoßdämpfer:
SC 190 EUM0-4
Gewinde B:
M 14x1,5
A:
18 MM
E:
9 MM
F:
14 MM
H:
26 MM
I:
42,0 MM
L:
16,0 MM
SW1:
16 MM
SW2:
17 MM
Gewicht:
0,043 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,4984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,7848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,0113
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.