| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CKS 1210 PP E Herst.-Nr.: CKS 1210 PP E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA Verwendung: Diese Anschlüsse erlauben eine dichte Durchführung eines Kunststoffschlauches durch eine Bohrung mit Innengewinde. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen | Einschraubgewinde: | R 1/2" | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 12x10 MM | Temperaturbereich: | 0 bis +80 GC | Gewicht: | 0,011 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CKS1210PPE, Behälter-Durchführungen, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |