Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COIL14E Gewindereparaturcoil G 1/4" (Bauhöhe 9,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindereparaturcoil
Exemplarische Darstellung: Gewindereparaturcoil
Artikel-Nr.:
     955-COIL 14 E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     COIL 14 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
gewindereparatur einsatz
Verwendung: Zur Reparatur von defekten Innengewinden oder zur Gewindepanzerung für Werkstoffe mit geringer Scherfestigkeit. Um ein Coil einzusetzen, muss ein entsprechend größeres Innengewinde hergestellt werden, in das dann das entsprechende Coil eingesetzt wird. Zum Einbau wird der entsprechende Gewindeschneider, Eindrehwerkzeug und ggf. Zapfenbrecher benötigt.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
zöllig
Gewinde:
G 1/4"
Bauhöhe:
9,5 MM
empfohlener Kernlochdurchmesser:
13,6 MM
Gewindebohrerdurchmesser:
14,7 MM
Verpackungseinheit:
10
Gewicht:
0,0021 KG
Weitere Suchbegriffe: COIL14E, DIN 8140, Gewindereparatur-Coils, Helicoils, Zündkerzen-Gewindereparatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,5906*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.