Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUR12X1 Kupferrohr 12x1mm, R 250, Stangenware, hart/halbhart(5m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (Stangenware)
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (Stangenware)
Artikel-Nr.:
     955-CUR 12X1-5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CUR 12X1-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Stangenlänge: 5 mtr. Information: Tagespreise! Achtung: Bei Bestellung bitte Versandlänge angeben! Paketdienst: max. 2 mtr., Nachtexpress: max. 3 mtr., Spedition: max. 6 mtr. *Industriequalität EN 12449, **Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100°C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher. Ein Stück entspricht einem Rohr mit 5 mtr. Länge.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
12 MM
Wandstärke:
1 MM
Festigkeit:
R 250
Betriebsdruck**:
-1 bis 104 BAR
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, landefeld kupferrohr, cu-rohr, kupferrohr 12x1mm, CUR12X1, CU-Rohre, DIN 1057, DIN EN 1057, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Pressfittings, EN 1057, EN 12449, Heizungs-Rohre, Kupfer-Fittings, Kupfer-Pressfittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,64*
€ 218,5316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,5336
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,20*
€ 154,938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,1376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,41*
€ 111,1579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.