Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUR6X1R Kupferrohr 6x1mm, R 220, Rollenware, weich


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (im Ring)
Exemplarische Darstellung: Kupferrohr (im Ring)
Artikel-Nr.:
     955-CUR 6X1 R
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CUR 6X1 R
EAN/GTIN:
     4050571243050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CU-Rohr
Kupfer-Rohr
Kupfer-Rohrleitung
Kupferrohr
Information: Tagespreise! *Industriequalität EN 12449, **nur komplette Rollen lieferbar, ***Der maximal zulässige Betriebsdruck wurde auf Basis weicher Kupferrohre (R 200) und einem Sicherheitswert von 3,5 bei einer Betriebstemperatur von +100°C berechnet. Der zulässige Betriebsdruck bezieht sich auf das Kupferrohr, nicht auf die Verbindungsteile! Die Werte für härtere Rohre sind höher.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
Wandstärke:
1 MM
Festigkeit:
R 220
Ringlänge:
50 M
Betriebsdruck***:
-1 bis 229 BAR
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohr Kupfer, kupferrohr 6mm, cu-rohr, CUR6X1R, CU-Rohre, DIN 1057, DIN EN 1057, EN 1057, EN 12449, Heizungs-Rohre, Kupfer-Rohre, Nirosan, Präzisionsrohre, Rohrabschneider
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,12*
€ 10,70*
50
Frei Haus
ab € 9,1808*
€ 10,8108*
Lager 955
4731
50
€ 5,90*
ab € 9,76*
€ 11,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 569,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.