Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB55/175 Gewindedichtfaden, 175 mtr. (Alternativ)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DB55/175 Gewindedichtfaden, 175 mtr. (Alternativ)
DB55/175 Gewindedichtfaden, 175 mtr. (Alternativ)
Exemplarische Darstellung: Alternativ Gewindedichtfaden
Artikel-Nr.:
     955-DB 55/175
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DB 55/175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
dichtungsfaden
Anwendung: Gewindedichtfaden zur Anwendung an Kunststoff- und Metallgewinden. Speziell für Pneumatik-, Hydraulik- und Sanitäranwendungen entwickelt. Ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Dichtbänder, härtet nicht aus und bleibt weich und anpassungsfähig (Typ Alternativ zusätzlich: resistent gegen fast alle bekannten Chemikalien, absolut inaktiv). Medien: Typ Loctite: Luft, Trinkwasser (max. 16 bar, max. +85°C), Heißwasser (max. 7 bar, max. 130°C), Gas (max. 5 bar, -20°C bis +70°C), Sauerstoff (max. 20 bar, max. +60°C) Industrieöle, Typ Alternativ: Luft, Trinkwasser, Gas (gasförmig max. 5 bar, flüssig max. 20 bar, -20°C bis +125°C), Propan, Butan, Ammoniak, Wasserstoff, Sauerstoff (max. 30 bar, max. +100°C - gasförmig mit Gleitmittel, flüssig ohne Gleitmittel), Öle, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kraftstoffe, Kältemittel, Dampf Zulassungen: DVGW Gas & Heißwasser, KTW-Empfehlung, WRAS, BAM für Sauerstoff, (Typ Loctite zusätzlich: NSF 61, Typ Alternativ zusätzlich: ASTM F423 Dampf & Kaltwasser sowie KIWA/GASTEC)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alternativ
Gebinde:
175 M
Gewinde:
bis 4"
Temperaturbereich:
-200 bis +240 GC
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: DB55/175, Dichtbänder, Dichtfäden, Dichtschnüre, Dichtungen, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtfäden, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, Loctite-Dichtfaden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,10*
€ 28,679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.