Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMA10MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1", 2,2 - 27 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMA10MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1", 2,2 - 27 l/min
DMA10MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1", 2,2 - 27 l/min
Exemplarische Darstellung: Flügelrad-Durchflussanzeige
Artikel-Nr.:
     955-DMA 10 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMA 10 MSV
EAN/GTIN:
     4050571250683
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussanzeigen visualisieren einen Medienfluss durch Drehen des gut sichtbaren Rades im Inneren des Gerätes. Die Drehgeschwindigkeit des Rades erlaubt eine grobe Einschätzung der Fließgeschwindigkeit. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Flügelrad: PA 66, Schauglas: Pyrex Temperaturbereich: 0 bis +90 °C Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: in beliebige Richtung Medien: wässrige, nicht aggressive Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchflussanzeige
Durchfluss (Wasser):
2,2 - 27 L/MIN
Gewinde:
G 1"
L:
105 MM
B:
67 MM
Betriebsdruck:
25 BAR
Ersatzschauglas:
DMA 10 REP
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DMA10MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Strömungsanzeigen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,21*
€ 289,17*
Lager 955
101
€ 5,90*
ab € 252,82*
€ 289,73*
Frei Haus
ab € 254,43*
€ 291,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,73*
€ 344,7787
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,08*
€ 342,8152
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,86*
€ 340,1734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,25*
€ 334,6875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,82*
€ 300,8558
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.