Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMA114MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1-1/4", 9 - 55 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flügelrad-Durchflussanzeige
Exemplarische Darstellung: Flügelrad-Durchflussanzeige
Artikel-Nr.:
     955-DMA 114 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMA 114 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussanzeigen visualisieren einen Medienfluss durch Drehen des gut sichtbaren Rades im Inneren des Gerätes. Die Drehgeschwindigkeit des Rades erlaubt eine grobe Einschätzung der Fließgeschwindigkeit. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Flügelrad: PA 66, Schauglas: Pyrex Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: in beliebige Richtung Medien: wässrige, nicht aggressive Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchflussanzeige
Durchfluss (Wasser):
9 - 55 L/MIN
Gewinde:
G 1-1/4"
L:
156 MM
B:
80 MM
Betriebsdruck:
15 BAR
Ersatzschauglas:
DMA 114 REP
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, landefeld durchflussmesser, durchflussmengenmesser, DMA114MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Strömungsanzeigen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 481,86*
€ 548,04*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 482,81*
€ 548,61*
Frei Haus
ab € 487,91*
€ 553,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,61*
€ 652,8459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,70*
€ 651,763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,48*
€ 631,2712
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,64*
€ 612,4216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,81*
€ 574,5439
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.