Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1034MS Doppelnippel G 1"-G 3/4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1034MS Doppelnippel G 1"-G 3/4", Messing/Rotguss
DN1034MS Doppelnippel G 1"-G 3/4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 1034 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1034 MS
EAN/GTIN:
     4050571254025
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
16 BAR
SW:
36 MM
Gewicht:
0,13 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 6,15*
€ 8,56*
Lager 955
10698
€ 8,90*
ab € 6,16*
€ 8,58*
€ 3,90*
ab € 6,96*
€ 9,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.