Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN114114MS Doppelnippel G 1-1/4"-G 1-1/4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN114114MS Doppelnippel G 1-1/4"-G 1-1/4", Messing/Rotguss
DN114114MS Doppelnippel G 1-1/4"-G 1-1/4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 114114 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 114114 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 1-1/4"
Gewinde-1:
G 1-1/4"
PN:
16 BAR
SW:
42 MM
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN114114MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 21,00*
Lager 955
1763
€ 8,90*
ab € 15,67*
€ 21,12*
€ 3,90*
ab € 17,77*
€ 23,59*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.