Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN30212MSV Doppelnippel G 3"-G 2-1/2", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN30212MSV Doppelnippel G 3"-G 2-1/2", Messing vernickelt
DN30212MSV Doppelnippel G 3"-G 2-1/2", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing vernickelt)
Artikel-Nr.:
     955-DN 30212 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 30212 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3"
Gewinde-1:
G 2-1/2"
PN:
16 BAR
SW:
89 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN30212MSV, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,36*
€ 69,69*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 54,45*
€ 69,81*
Frei Haus
ab € 56,01*
€ 71,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,0739
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,7788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,7955
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.