Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3434FES Doppelnippel, G 3/4"-G 3/4", flach dichtend, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3434FES Doppelnippel, G 3/4"-G 3/4", flach dichtend, 1.4408
DN3434FES Doppelnippel, G 3/4"-G 3/4", flach dichtend, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit zylindrischem Gewinde, flach dichtend, 1.4408
Zeichnung: Doppelnippel mit zylindrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-DN 3434 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3434 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN3434FES Doppelnippel, G 3/4"-G 3/4", flach dichtend, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
G 3/4"
SW:
29 MM
L:
36 MM
L1:
14 MM
Durchmesser (innen):
20 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel, DN3434FES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Edelstahl-Fittings, Flachdichtende Doppelnippel, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.