Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3438MS Doppelnippel G 3/4"-G 3/8", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3438MS Doppelnippel G 3/4"-G 3/8", Messing/Rotguss
DN3438MS Doppelnippel G 3/4"-G 3/8", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3438 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3438 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 3/8"
PN:
16 BAR
SW:
32 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Rotguss Doppelnippel, reduziernippel edelstahl, messing doppelnippel, DN3438MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,64*
€ 6,70*
Lager 955
2435
€ 8,90*
ab € 4,65*
€ 6,71*
€ 3,90*
ab € 5,26*
€ 7,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.