Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN4040MS Doppelnippel G 4"-G 4", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN4040MS Doppelnippel G 4"-G 4", Messing/Rotguss
DN4040MS Doppelnippel G 4"-G 4", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 4040 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 4040 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 4"
Gewinde-1:
G 4"
PN:
16 BAR
SW:
125 MM
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, messing doppelnippel, DN4040MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,98*
€ 116,5962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,2396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,85*
€ 110,4915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,26*
€ 109,7894
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,85*
€ 91,4515
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.