Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNM14-M14MS Doppelnippel M 14x1,5-M 14x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNM14-M14MS Doppelnippel M 14x1,5-M 14x1,5, Messing
DNM14-M14MS Doppelnippel M 14x1,5-M 14x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit metrischem Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-DN M14-M14 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN M14-M14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DNM14-M14MS Doppelnippel M 14x1,5-M 14x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 14x1,5
Gewinde-1:
M 14x1,5
SW:
17 MM
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DNM14-M14MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel metrisch / zöllig, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
324
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,70*
€ 5,00*
ab € 2,05*
€ 3,14*
€ 3,90*
ab € 2,32*
€ 3,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.