Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNM16-M14MS Doppelnippel M 16x1,5-M 14x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNM16-M14MS Doppelnippel M 16x1,5-M 14x1,5, Messing
DNM16-M14MS Doppelnippel M 16x1,5-M 14x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit metrischem Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-DN M16-M14 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN M16-M14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DNM16-M14MS Doppelnippel M 16x1,5-M 14x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
M 16x1,5
Gewinde-1:
M 14x1,5
SW:
17 MM
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DNM16-M14MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel metrisch / zöllig, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.