| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DNMA 1025 ESASI Herst.-Nr.: DNMA 1025 ESASI EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: 1.4404 / 1.4301, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4301 | Rohrdurchmesser: | 33,7 MM | RD: | Rd 52 x 1/6" | DN: | 25 MM | Ausführung: | für ISO-Rohre (ähnlich DIN) | Gewicht: | 0,12 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DNMA1025ESASI, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Stutzen (DIN 18851), Anschweiß-Verschraubungen, DIN 11851, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,33* | € 38,01* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 29,66* | € 38,13* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,43* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|