Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA2050ESASI Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 78 x 1/6"-60,3mm, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 2050 ESASI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 2050 ESASI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeanschweissstutzen DIN 11851
Gewindeanschweissstutzen Milchgewin...
gewindeanschweissstutzen din 11851
Werkstoffe: 1.4404 / 1.4301, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4301
Rohrdurchmesser:
60,3 MM
RD:
Rd 78 x 1/6"
DN:
50 MM
Ausführung:
für ISO-Rohre (ähnlich DIN)
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA2050ESASI, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Stutzen (DIN 18851), Anschweiß-Verschraubungen, DIN 11851, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,30*
€ 46,08*
Lager 955
420
€ 8,90*
ab € 36,14*
€ 46,20*
€ 3,90*
ab € 37,36*
€ 47,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.