Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA21265ES Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 95x1/6"-G 2-1/2", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeeinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeeinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 21265 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 21265 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeeinschraubstutzen DIN 11851
Gewindeeinschraubstutzen Milchgewin...
Werkstoffe: 1.4404, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
G 2-1/2"
RD:
Rd 95x1/6"
DN:
65 MM
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA21265ES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, FDA konform, Holländer, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Gewindeeinschraubstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,65*
€ 231,21*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 197,36*
€ 231,80*
Frei Haus
ab € 202,95*
€ 238,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,83*
€ 272,3077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,87*
€ 267,5953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,97*
€ 260,5743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,36*
€ 234,8584
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.