Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA3810ESAS Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 28 x 1/8"-13,0mm, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 3810 ESAS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 3810 ESAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeanschweissstutzen DIN 11851
Gewindeanschweissstutzen Milchgewin...
Werkstoffe: 1.4404 / 1.4301, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Rohrdurchmesser:
13,0 MM
RD:
Rd 28 x 1/8"
DN:
10 MM
Ausführung:
DIN 11851
Gewicht:
0,034 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA3810ESAS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Stutzen (DIN 18851), Anschweiß-Verschraubungen, DIN 11851, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,97*
€ 31,91*
Lager 955
46
€ 8,90*
ab € 25,20*
€ 32,02*
€ 3,90*
ab € 28,46*
€ 36,25*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,0681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 33,9983
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,988
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.