Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA40100ESAS Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 130 x 1/4"-104,0mm, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 40100 ESAS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 40100 ESAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeanschweissstutzen DIN 11851
Gewindeanschweissstutzen Milchgewin...
gewindeanschweissstutzen din 11851
Werkstoffe: 1.4404 / 1.4301, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Rohrdurchmesser:
104,0 MM
RD:
Rd 130 x 1/4"
DN:
100 MM
Ausführung:
DIN 11851
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA40100ESAS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Stutzen (DIN 18851), Anschweiß-Verschraubungen, DIN 11851, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,49*
€ 135,86*
Lager 955
192
€ 5,90*
ab € 115,32*
€ 136,46*
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 141,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,3874
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,9237
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,78*
€ 155,6282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,59*
€ 154,2121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.