Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMA60150ESAS Gewindestutzen (Milchgewinde) Rd 190 x 1/4"-154,0mm, 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Exemplarische Darstellung: Gewindeanschweißstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMA 60150 ESAS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMA 60150 ESAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeanschweissstutzen DIN 11851
Gewindeanschweissstutzen Milchgewin...
gewindeanschweissstutzen din 11851
Werkstoffe: 1.4404 / 1.4301, Dichtung: EPDM (FDA 21 CFR 177.2600 und (EG) 1935/2004)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Rohrdurchmesser:
154,0 MM
RD:
Rd 190 x 1/4"
DN:
150 MM
Ausführung:
DIN 11851
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMA60150ESAS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Nippel, Anschweiß-Stutzen (DIN 18851), Anschweiß-Verschraubungen, DIN 11851, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,72*
€ 387,6068
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,58*
€ 386,2502
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,87*
€ 375,8853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,76*
€ 347,1944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,57*
€ 320,7883
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.