Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMI2050ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 68mm Kegel-G 2", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNMI2050ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 68mm Kegel-G 2", 1.4404
DNMI2050ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 68mm Kegel-G 2", 1.4404
Exemplarische Darstellung: Kegeleinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMI 2050 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMI 2050 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegeleinschraubstutzen DIN 11851
Kegeleinschraubstutzen Milchgewinde
kegeleinschraubstutzen din 11851
DNMI2050ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 68mm Kegel-G 2", 1.4404
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
G 2"
Kegeldurchmesser:
68 MM
DN:
50 MM
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMI2050ES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, FDA konform, Holländer, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Kegeleinschraubstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,08*
€ 175,53*
Lager 955
300
€ 5,90*
ab € 149,14*
€ 176,11*
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 182,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,5709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,62*
€ 207,7978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,3476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,2893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,14*
€ 177,4766
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.