Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNMI3420ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 36mm Kegel-G 3/4", 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNMI3420ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 36mm Kegel-G 3/4", 1.4404
DNMI3420ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 36mm Kegel-G 3/4", 1.4404
Exemplarische Darstellung: Kegeleinschraubstutzen (Milchgewinde), 1.4404, DIN 11851
Artikel-Nr.:
     955-DNMI 3420 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNMI 3420 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegeleinschraubstutzen DIN 11851
Kegeleinschraubstutzen Milchgewinde
DNMI3420ES Kegelstutzen (Milchgewinde) 36mm Kegel-G 3/4", 1.4404
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4404
Einschraubgewinde:
G 3/4"
Kegeldurchmesser:
36 MM
DN:
20 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: DNMI3420ES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, FDA konform, Holländer, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Milchgewinde-Kegeleinschraubstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,05*
€ 117,51*
Lager 955
76
€ 5,90*
ab € 96,25*
€ 117,61*
Frei Haus
ab € 100,50*
€ 121,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,9559
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,98*
€ 136,8262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,31*
€ 131,2689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,3645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,5375
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.