Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1212ASAFES Anschweißverschraubung flach dicht. R 1/2"(AG)-21,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1212ASAFES Anschweißverschraubung flach dicht. R 1/2"(AG)-21,3mm
DNT1212ASAFES Anschweißverschraubung flach dicht. R 1/2"(AG)-21,3mm
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Anschweißende und Außengewinde, flach dichtend, 1.4408
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1212 ASAF ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1212 ASAF ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Werkstoffe: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1/2"
Anschweißende Durchmesser:
21,3 MM
Ersatzdichtungen:
DNT 12 DI TE
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: DNT1212ASAFES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Flachdichtende Doppelnippel, Gewinde-Fittings, Holländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,43*
€ 21,88*
Lager 955
568
€ 8,90*
ab € 16,48*
€ 21,99*
€ 3,90*
ab € 18,74*
€ 24,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,1681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.