Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT3434ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 26,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT3434ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 26,9mm
DNT3434ASES Anschweißverschraubung konisch dichtend 26,9mm
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Anschweißende, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 3434 AS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 3434 AS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Anschweißende Durchmesser:
26,9 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: DNT3434ASES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Holländer, Rohrverschraubungen, Schweiß-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,85*
€ 18,90*
Lager 955
169
€ 8,90*
ab € 13,94*
€ 19,02*
€ 3,90*
ab € 15,81*
€ 21,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.