Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT4040ASFES Anschweißverschraubung flach dichtend 114,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Anschweißende, flach dichtend, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Verschraubung mit Anschweißende, flach dichtend, 1.4408
Detailansicht: Weichdichtung
Artikel-Nr.:
     955-DNT 4040 ASF ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 4040 ASF ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschweißverschraubung
Werkstoffe: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Anschweißende Durchmesser:
114,3 MM
Ersatzdichtungen:
DNT 40 DI TE
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: DNT4040ASFES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Anschweiß-Fittings, Anschweiß-Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Schweiß-Fittings, Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Rohrverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 152,57*
€ 184,30*
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 211,65*
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 217,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,30*
€ 219,317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,3777
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,78*
€ 211,5582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,52*
€ 207,6788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,57*
€ 181,5583
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.