Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Industriearmaturen
>
Druckminderer
>
Artikel
DR14-1,7HD Hochdruck-Druckminderer, NPT 1/4", 0,1 - 1,7 bar, Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
955-DR 14-1,7 HD
Hersteller:
LANDEFELD
Herst.-Nr.:
DR 14-1,7 HD
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4" stickstoff
Ausführung: Druckminderer nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung) Werkstoffe: Körper: Messing oder Edelstahl, Innenteile: Edelstahl, Federhaube: Messing vernickelt oder Edelstahl, Drehknopf: PA, Ventilsitz: PFA, Schalttafelmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis +75°C (Typ 414 bar: -25°C bis +75°C) Manometeranschluss: 2x NPT 1/4" (für Eingangs- und Ausgangsdruck) Schalttafelgewinde: UN 1-5/16"-20 (Ø 33,4) Medien: Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff*, Wasserstoff, Helium, (Typ 300 bar: zusätzlich Kohlendioxid) Lieferumfang: Druckminderer ohne Manometer und Schalttafelmutter (Verschlussstopfen zum Verschließen der Manometeranschlüsse liegen der Lieferung bei) *Sauerstoff max. 200 bar, **gemessen bei maximalem Eingangsdruck und maximalem Ausgangsdruck
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
NPT 1/4"
Druckregelbereich:
0,1 - 1,7 BAR
Durchfluss**:
500 L/MIN
Eingangsdruck*:
max. 300 BAR
Schalttafelmutter Messing vernickelt:
SM DR 14 HD
Temperaturbereich:
-40 bis +75 GC
Gewicht:
1 KG
... >
Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete
>
Hochdruck-Druckminderer
>
Hochdruck-Druckminderer für Gase|bis 414 bar
Weitere Suchbegriffe:
druckminderer stickstoff
,
druckminderer 1/4 zoll
,
DR14-1,7HD
,
CO2-Druckminderer
,
Druckregler
,
Edelstahl-Druckregler
,
Helium-Druckminderer
,
Hochdruck-Druckminderer
,
Hochdruck-Druckregler
,
Kohlendioxid-Druckminderer
,
Kohlensäure-Druckminderer
,
Messing-Druckregler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,56*
€ 883,6464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,79*
€ 829,1801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,86*
€ 789,9934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,54*
€ 730,1126
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen