Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRM14HD-V Hydraulik-Dichtring mit FKM-Einlage, für Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRM14HD-V Hydraulik-Dichtring mit FKM-Einlage, für Gewinde M 14
DRM14HD-V Hydraulik-Dichtring mit FKM-Einlage, für Gewinde M 14
Exemplarische Darstellung: Hydraulik-Dichtring mit Elastomereinlage selbstreduzierend, (Stahl verzinkt / NBR)
Zeichnung: Hydraulik-Dichtring mit Elastomereinlage selbstreduzierend
Artikel-Nr.:
     955-DR M14 HD-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DR M14 HD-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DRM14HD-V
Dichtringe
Dichtungen
Flachdichtungen
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: mit NBR-Einlage (optional mit FKM-Einlage), Typ 1.4301: mit FKM-Einlage Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C (FKM: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: bis 400 bar (D > 40: bis 250 bar), bei Senkung auf Dichtfläche bis 1000 bar einsetzbar Vorteile: -nach Aufstecken auf das Gewinde wird der Dichtring durch die Haltelippe festgehalten, -Dichtwirkung unabhängig von Anzugsmoment, -weitgehend unempfindlich gegen zu starkes Anziehen einer Verschraubung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
mit FKM-Einlage
Gewindetyp:
metrisch
für Gewinde:
M 14
d:
14,7 MM
D-1:
22 MM
s:
1,5 MM
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Betriebsdruck:
400 BAR
Gewicht:
0,0022 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.