Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHW25S Hochdruck-Winkel-Drehverschraubung 25 S (M36x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREHW25S Hochdruck-Winkel-Drehverschraubung 25 S (M36x2)
DREHW25S Hochdruck-Winkel-Drehverschraubung 25 S (M36x2)
Exemplarische Darstellung: Kugelgeführte Winkeldrehverschraubung, Schneidringanschluss, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DREHW 25 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DREHW 25 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
Drehverschraubung
Drehverschraubung Druckluft
Verwendung: Einsatz zwischen einem Festpunkt und einer Schlauchleitung an drehenden oder schwenkenden Maschinenbauteilen oder Kränen. Für Schwenkbewegungen bis max. 20 U/min., keine ununterbrochene Drehbewegung. Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköl oder geölte Druckluft Temperaturbereich: -20°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
DN:
20 MM
Baulänge bis Mitte Rohr im Winkelabgang:
83 MM
Gewicht:
0,95 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,66*
€ 358,9754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,86*
€ 358,0234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,27*
€ 356,1313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,95*
€ 340,2805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,51*
€ 295,7269
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.