Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSBSCHUTZKAPPE SCHUTZKAPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSBSCHUTZKAPPE SCHUTZKAPPE
DRSBSCHUTZKAPPE SCHUTZKAPPE
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Druckschalter
Artikel-Nr.:
     955-DRSB SCHUTZKAPPE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSB SCHUTZKAPPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzkappe
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: DRSBSCHUTZKAPPE, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,20*
1
€ 5,00*
ab € 2,48*
€ 3,69*
Lager 955
1666
1
€ 8,90*
ab € 2,73*
€ 4,06*
1
€ 3,90*
ab € 2,81*
€ 4,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.