Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRSO200B Druckschalter, Stahl verzinkt 50 - 200 bar (Öffner), G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRSO200B Druckschalter, Stahl verzinkt 50 - 200 bar (Öffner), G 1/4"
DRSO200B Druckschalter, Stahl verzinkt 50 - 200 bar (Öffner), G 1/4"
Exemplarische Darstellung: Druckschalter
Exemplarische Darstellung: Schutzkappe für Druckschalter
Schaltsymbol: Öffner
Artikel-Nr.:
     955-DRSO 200 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DRSO 200 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25°C bis +85°C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - 25%) vom eingestellten Wert Schutzart: IP 65 (Klemmen IP 00) Elektrischer Anschluss: Flachstecker 6,3x0,8 (AMP 6,3x0,8) Medien: Hydrauliköl, Ölemulsion, Luft, (bedingt auch für Wasser geeignet) *bei 30 V DC, **Einstellbereiche > 10 bar Ansteuerung über Edelstahlkolben, Dichtung: UR, ***Ø 28, Rückschaltdifferenz: 10 - 15%
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckschalter
Schaltertyp:
Öffner
Einstellbereich:
50 - 200 BAR
Außengewinde:
G 1/4"
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Überdrucksicher bis:
300 BAR
Schaltleistung*:
max. 5000 mA (AC/DC) MA
Betriebsspannung:
0 - 42 V (AC/DC) V
H:
56 MM
Schutzkappe:
DRSB SCHUTZKAPPE
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: DRSO200B, Druckschalter, Druckwächter, Kolben-Druckschalter, Mechanische Druckschalter, Membran-Druckschalter, Öldruckschalter, PE-Wandler, Schutzkappen für Druckschalter, Vakuum-Druckschalter, Vakuum-Komponenten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,16*
€ 36,60*
Lager 955
179
€ 8,90*
ab € 27,45*
€ 36,72*
€ 3,90*
ab € 27,99*
€ 37,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,6968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,8876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,6147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.