Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELFH12/M6I FISCHER Hochleistungsanker FH II-I, BohrØ 12mm, M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Fischer FH II-I Hochleistungsanker
Exemplarische Darstellung: Fischer FH II-I Hochleistungsanker
Anwendungsbeispiel: Fischer FH II-I Hochleistungsanker (Montage 1)
Anwendungsbeispiel: Fischer FH II-I Hochleistungsanker (Montage 2)
Anwendungsbeispiel: Fischer FH II-I Hochleistungsanker (Montage 3)
Anwendungsbeispiel: Fischer FH II-I Hochleistungsanker (Montage 4)
Anwendungsbeispiel: Fischer FH II-I Hochleistungsanker Anwendung
Made in Germany
ETA-CE
Feuerwiderstandsklasse R 120
Fischer Sprinkler
Zeichnung: Fischer FH II-I Hochleistungsanker
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL FH 12/M6 I
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL FH 12/M6 I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochleistungsanker
hochleistungsanker fischer
hochleistungsanker
Anwendung: Zur Befestigung schwerer Lasten in gerissenem Beton (Zugzone) und ungerissenem Beton (Druckzone). Innengewinde für handelsübliche Schrauben und Gewindestangen. Durch visuelle Setzkontrolle auch zulassungskonformer Setzvorgang ohne Drehmomentschlüssel. Oberflächenbündige Demontage und Wiederverwendung des Befestigungspunktes möglich (optimale Flexibilität).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
12 MM
min. Bohrlochtiefe (h1):
85 MM
Ankerlänge:
77,5 MM
Innengewinde:
M 6
Einschraubtiefe (E):
16 - 25 MM
Verpackungseinheit:
25
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: DUBELFH12/M6I, Ankerbolzen, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Einschlaganker, FAZ-Dübel, FAZ-Schwerlastankerbolzen, FH II-I Hochleistungsanker, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Schwerlast-Ankerbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.