| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-DUBEL FILLFIX Herst.-Nr.: DUBEL FILLFIX EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anwendung: Lösungsmittelfreie Injektionsmasse auf Polyurethan-Basis. Wird ins Bohrloch gespritzt, expandiert dort auf ein definiertes Volumen und härtet bei Raumtemperatur innerhalb von ca. 2-5 Minuten aus. Sie ist geeignet zur Verankerung von Befestigungselementen, zum Ausfüllen und Reparieren von ausgebrochenen Bohrlöchern oder als Reparaturmasse für Holzwerkstoffe. In die ausgehärtete Massen können (genauso wie in Holz) Schrauben, Ösen, u.ä. im Durchmesser von 2 - 6 mm ein- und ausgedreht werden. Ideal für Renovierungsarbeiten und Holzreparaturen geeignet, da kompatibel zu allen Baustoffen (neu & alt) Temperaturbereich: -10°C bis +40°C Hinweis: Nur zur industriellen oder gewerblichen Verwendung! Vor Verwendung muss eine angemessene Schulung erfolgt sein. Bestellung verpflichtet zur Einhaltung vorgenannter Bedingungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung: | Komplettset ausreichend für min. 4 Bohrlöcher Ø 10 mm und 50 mm Tiefe bestehend aus: 1x wiederverschließbare Kartusche (25 ml Injektionsmasse), 2x Statikmischer, 2x Verlängerungsschlauch (zum Befüllen kleiner, tiefer Löcher), 4x Siebhülse (für Loch- oder Plattenwerkstoffe) | Gewicht: | 0,1 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DUBELFILLFIX, Befestigunssysteme (Fischer), Dübelklebstoff, fill&fix, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Flüssigdübel, Reparaturmasse für ausgebrochene Bohrlöcher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |