Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUBELN6X40/7P FISCHER Nageldübel 6x40, 100er Pack, mit flachem Rand (Pilzkopf 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Fischer Nageldübel (mit Rand)
Exemplarische Darstellung: Fischer Nageldübel (mit Rand)
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-DUBEL N6X40/7P
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     DUBEL N6X40/7P
EAN/GTIN:
     4006209487952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Anwendung: Beton- und Vollsteinmauerstoffe, Hochlochziegel, Porenbeton. Der Nageldübel wird verwendet um Holzlatten, Rahmen, Kabelkanäle, Rohrschellen, Folien schnell und rationell zu befestigen. Dazu wird der Dübel einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Der Kreuzschlitz erlaubt ein nachträgliches Lösen des Nagels zur Justierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit flachem Rand (Pilzkopf 13 mm)
Bohrlochdurchmesser:
6 MM
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
55 MM
min. Verankerungstiefe:
30 MM
Dübellänge:
40 MM
max. Nutzlänge:
7 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer nageldübel 6x40, nageldübel 6x40, nageldübel fischer, DUBELN6X40/7P, Befestigunssysteme (Fischer), Betondübel, Dübel aus Kunststoff, Fischer-Befestigungssysteme, Fischer-Dübel, Kunststoff-Dübel, Nylon-Dübel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0724*
€ 0,0988*
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0725*
€ 0,0989*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,07514*
€ 0,10254*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0753*
€ 0,1027*
Lager 955
13
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 14,75*
€ 18,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.