Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUE60B5 Druckübersetzer (4 : 1) bis 60 l/min mit 5 l -Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer
Exemplarische Darstellung: Druckübersetzer
Zeichnung: Druckübersetzer
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-DUE 60 B5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DUE 60 B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Übersetzer
Druckübersetzer
druckübersetzer
Komplett verrohrt mit Druckluftbehälter und Manometern Anwendung: Der Druckübersetzer erhöht den Eingangsdruck auf den am angebauten Regelventil eingestellten Wert. Der Ausgangsdruck kann max. das 4- bzw. 2-fache des Eingangsdruckes betragen, jedoch nicht über den max. Ausgangsdruck. Soll ein einzelner Verbraucher (Spannzylinder etc.) mit einem höheren Druck als der Standardnetzdruck betrieben werden, so kann der Druckübersetzer den Versorgungsdruck für diesen einen Verbraucher entsprechend erhöhen. Ein eingebauter Druckregler sorgt für einen konstanten Arbeitsdruck (mit geringer Pulsation). Vorteile: Hohe Energieeinsparung und keine elektrische Energie direkt am Verbraucher notwendig. Für einen weiteren Verbraucher ist es nicht erforderlich, das gesamte Druckluftnetz höher vorzuspannen. Medien: gefilterte, ungeölte Druckluft Einbaulage: horizontal Temperaturbereich: +5°C bis +50°C *Gemessen bei 5 bar Ein- und Ausgangsdruck. Bitte beachten Sie: Je größer die am Regler eingestellte Druckerhöhung von P1 nach sekundär P2, desto geringer ist der zur Verfügung stehende Volumenstrom, z.B. der DUE 230 A erreicht bei einem Eingangsdruck von 5 bar - gewünschter Ausgangsdruck von 8 bar - 100 l sekundäre Liefermenge. Die Durchflusskennlinien stellen wir Ihnen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Übersetzungsverhältnis max.:
4 : 1
Ausgangsdruck:
2 - 20 BAR
Durchflussleistung*:
60 L/MIN
Behälterinhalt:
5 L
Druckluftanschluss:
2x Schnellkupplungsdose NW 7,2
Verschleißteilesatz:
DUE 60 A REP
Gewicht:
10 KG
Weitere Suchbegriffe: DUE60B5, Betriebsdruckerhöher, Druckerhöher, Druckverstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.910,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,14*
€ 2.359,9366
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,49*
€ 2.349,6431
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,02*
€ 2.301,4838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,74*
€ 2.274,9706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.910,98*
€ 2.274,0662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.