Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL6SM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 12x1,5-6 S (M14x1,5), Stahl verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-EL 6 SM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EL 6 SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
EL6SM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 12x1,5-6 S (M14x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 S (M14x1,5)
Einschraubgewinde:
M 12x1,5
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, schneidringverschraubung schwer, EL6SM, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,5303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.