Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL8SM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 14x1,5-8 S (M16x1,5), Stahl verzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-EL 8 SM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EL 8 SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung
EL8SM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 14x1,5-8 S (M16x1,5), Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
8 S (M16x1,5)
Einschraubgewinde:
M 14x1,5
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: EL8SM, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,969
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,6969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.