Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELU230-4-DPS Elektrischer Schwenkantrieb 24 bis 240 V (AC/DC), Baugröße 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Elektrisch angetriebene Schwenkantriebe, Universal-Industrieantrieb
Exemplarische Darstellung: Elektrisch angetriebene Schwenkantriebe, Universal-Industrieantrieb
Zeichnung: Anschlussbild ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-ELU 230-4-DPS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ELU 230-4-DPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Antriebe
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einbauen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: Typ 230: 24 - 240 V AC/DC (Sanitärantrieb: 85 - 240 V AC/DC), Typ 24: 24 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden). Schutzart: IP 67 (Sanitär- und Sonder-Industrieantrieb: IP 65) Einschaltdauer: 75% Einbaulage: beliebig, aber nicht über Kopf Optional für Universal-Industrieantriebe**: "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Nachrüstsätze für Universal-Industrieantriebe: -"Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall, -Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3%, Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) Vorteile: -Universal-Anbauflansch nach ISO 5211 passend für mehrere Anschlussbilder und Vierkantabessungen, -Handnotbetätigung, -2 zusätzliche Endschalter, -Drehmomentabschaltung, -variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), -im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, -Universal-Industrieantrieb kann mittels Nachrüstsatz mit Positioniersystem oder "Battery Safety Return" ausgestattet werden *max. Drehmoment (nicht für kontinuierlichen Betrieb), **nicht für Baugröße 6 und 7 oder Antrieben mit 140 Sekunden Stellzeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal-Industrieantrieb mit Positioniersystem 0 - 10V oder 4 - 20 mA
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
passend für Montageflansch ISO 5211:
F05 / F07
Vierkant (C):
11 / 14 / 17
Baugröße:
4
Stellzeit:
13 S
Arbeitsdrehmoment:
55 Nm (60 Nm*)
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Schwenkantrieb Pneumatik, Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb drucklufttechnik, ELU230-4-DPS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Elektrischer Antrieb, Elektrischer Drehantrieb, Elektrischer Schwenkantrieb, Elektroantriebe für Kugelhähne, Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.531,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,04*
€ 2.015,9076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,72*
€ 2.001,2468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,95*
€ 1.925,3605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.577,83*
€ 1.877,6177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,49*
€ 1.822,4731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.