Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMO1500-4,0-B5 Drehstrommotor, Bauform B5, 1500 n, 4-polig, 4,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Zeichnung: Drehstrom-Elektromotor (Bauform B5)
Artikel-Nr.:
     955-EMO 1500-4,0-B5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EMO 1500-4,0-B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor 4 kw
drehstrom normmotor
Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerkstoff: Gusseisen, **bei 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauform:
Bauform B5
Ausführung:
1500 n, 4-polig
Baugröße:
112 A
Spannung** (Dreieck / Stern):
400 / 690 V
Nenndrehzahl:
1.435 U/M
Leistung:
4,00 KW
A:
190 MM
AA:
54 MM
AB:
230 MM
B:
140 MM
BB:
174 MM
C:
70 MM
D:
28j6 MM
E:
60 MM
F:
8h9 MM
GA:
31,0 MM
H:
112 MM
HA:
14 MM
HB:
164 MM
HD:
276 MM
K:
12 MM
L:
384 MM
LA:
12 MM
M:
215 MM
N:
180j6 MM
P:
250 MM
S:
15 MM
T:
4,0 MM
Gewicht:
37 KG
Weitere Suchbegriffe: EMO1500-4,0-B5, Drehstrom-Motoren, Elektro-Motoren, E-Motoren, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 919,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,46*
€ 1.200,0674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,47*
€ 1.188,1793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,42*
€ 1.151,2298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,79*
€ 1.124,3001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,71*
€ 1.094,4549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.